Referencias
SMC:AMG450C-F06D
Rubix:798303964000
fabricante:AMG450C-F06D
EAN:3618035577199

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g3/4 bspp '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 3 µm |
Documentos
Detalles de producto : AMG450C-F06D
Separador de agua
Tasa de eliminación de agua 99%
Caudal nominal de 300 a 12000 l/min (ANR)
Tamaño de conexión 1/8 a 2
Opción de drenaje automático N.C. o N.O.
Tasa de eliminación de agua 99%
Caudal nominal de 300 a 12000 l/min (ANR)
Tamaño de conexión 1/8 a 2
Opción de drenaje automático N.C. o N.O.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separador de agua, Nuevo modelo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 106x239x106 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1363 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g3/4 bspp '' |
| Finura de filtro | 3 µm |
| Tipo | separatore d’acqua/condensa per aria compressa |
| Tasa de flujo volumétrico | 2200 l/min |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 15 bar |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Conexión | g 3/4 bspp |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,26 € Sin IVA
/ unidad
341,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días