Referencias
Festo:SIEH-M18B-PO-S-L
Rubix:798190618000
fabricante:150463
EAN:4052568069735

Documentos
Detalles de producto : SIEH-M18B-PO-S-L
Sensor de proximidad SIEH-M18B-PO-S-L inductivo, para grandes distancias de conmutación. Cumple la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=(* Libre de cobre y PTFE, * Conforme a RoHS), Distancia nominal de conmutación=8 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51,5 g |
|---|---|
| Tipo | sieh |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Material | latón, pbtp, niquelado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,49 € Sin IVA
/ unidad
88,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días