Referencias
Festo:SIEF-M12B-NS-S-L
Rubix:798195785000
fabricante:553543
EAN:4052568095994

Documentos
Detalles de producto : SIEF-M12B-NS-S-L
Sensor de proximidad SIEF-M12B-NS-S-L Con enchufe, montaje enrasado Diseño=Redondo, Cumple la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=(* Libre de cobre y PTFE, * Cumple con RoHS)
Sensor de proximidad SIEF-M12B-NS-S-L 553543
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31,3 g |
|---|---|
| Tipo | sief |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Material | latón, pbt, recubierto de ptfe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,03 € Sin IVA
/ unidad
84,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días