Referencias
Festo:SIEF-M18NB-PS-K-L
Rubix:798195124000
fabricante:538316
EAN:4052568089191

Documentos
Detalles de producto : SIEF-M18NB-PS-K-L
Sensor de proximidad SIEF-M18NB-PS-K-L con cable, montaje semiempotrado, Diseño de montaje=Redondo, Cumple con la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según la directiva de la UE sobre EMC, Nota sobre materiales=Libre de cobre y PTFE
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 136,65 g |
|---|---|
| Tipo | sief |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Material | latón, pbt, cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,56 € Sin IVA
/ unidad
97,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días