Referencias
Festo:SIEF-M30NB-NS-S-L
Rubix:798195129000
fabricante:538321
EAN:4052568175870

Documentos
Detalles de producto : SIEF-M30NB-NS-S-L
Sensor de proximidad SIEF-M30NB-NS-S-L con conector, montaje semiempotrado, Diseño de montaje=Redondo, Cumple la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=Libre de cobre y PTFE
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 94,36 g |
|---|---|
| Tipo | sief |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Material | latón, pbt, cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,24 € Sin IVA
/ unidad
115,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días