D-A73HZ

Interruptor de láminas A64

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:D-A73HZ
Rubix:752102638043
fabricante:D-A73HZ
EAN:3618035638425
brand logo

Resumen técnico

Tipointerruptor automático reed
Tensión, mín.24 V
Tensión, máx.100 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : D-A73HZ


SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas; Los interruptores Reed están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, que permite determinar la posición de funcionamiento óptima por el color de la luz. Configuraciones resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y con detección de amplio rango.; Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.
A72H/A73H/A76H/A80H, Detector reed, montaje sobre raíl, Salida directa a cable, En línea

Información técnica


Atributos
Peso neto68 g
Tipointerruptor automático reed
Tensión, mín.24 V
Tensión, máx.100 V
Tensión100 V
Materialcordón cabtire de vinilo resistente al aceite
Longitud de cable5 m
Temperatura máx.60 °C
Indicador LEDsi
Tensión de funcionamiento100 V
25,59 € Sin IVA
/ unidad
30,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días