Referencias
SMC:D-A54Z
Rubix:751606872043
fabricante:D-A54Z
EAN:3618035638661

Resumen técnico
| Tipo | reed auto switch |
|---|---|
| Tensión, mín. | 200 V |
| Tensión, máx. | 200 V |
Documentos
Detalles de producto : D-A54Z 00050342
SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas; Los interruptores Reed están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, que permite determinar la posición de funcionamiento óptima por el color de la luz. Configuraciones resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y con detección de amplio rango.; Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.
A53/A54/A56/A64/A67, Detector reed, montaje sobre tirante, Salida directa a cable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 127 g |
|---|---|
| Tipo | reed auto switch |
| Tensión, mín. | 200 V |
| Tensión, máx. | 200 V |
| Tensión | 200 V |
| Longitud de cable | 5 m |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Indicador LED | si |
| Tensión de funcionamiento | 200 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,97 € Sin IVA
/ unidad
38,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días