SPAN-P10R-G18M-PN-PN-L1

Sensor de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SPAN-P10R-G18M-PN-PN-L1
Rubix:798786597000
fabricante:8035544
EAN:4052568284848
brand logo

Resumen técnico

Tiposensor de presión
Ejecuciónspan
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPAN-P10R-G18M-PN-PN-L1


El sensor de presión SPAN es adecuado para monitorizar aire comprimido y gases no corrosivos. El sensor se puede utilizar en muchas industrias por su diseño compacto. El método de medición se basa en una célula de medición piezorresistiva para la medición de la presión relativa. El valor de presión se transmite al controlador conectado como señal de conmutación, como señal analógica o a través de IO-Link, dependiendo de la variante del sensor y los parámetros seleccionados.

Cualidades

Controlar y establecer un umbral de presión, un rango de presión o monitorización de presión diferencial con función de aprendizaje o introduciendo valores
Función ECO con opción para desactivar la pantalla
El código de seguridad opcional se puede elegir libremente (código de 4 dígitos)
Filtro de paso bajo ajustable para suavizar la señal de presión
Escalado de la salida analógica para aumentar la dinámica de la señal
La compensación es posible
Memoria de valor mín./máx. para monitorizar el aire comprimido
Todos los ajustes que se hayan llevado a cabo en un sensor (principal) pueden transferirse (réplica) a sensores idénticos (dispositivo)

Aplicaciones

Monitorización de red; monitorización de reguladores; vacío; prueba de fugas; detección de objetos

Información técnica


Atributos
Tiposensor de presión
Ejecuciónspan
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.50 °C
Tensión, máx.30 V
Tensión, mín.15 V
103,27 € Sin IVA
/ unidad
124,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días