PSE550-C2

Sensor de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:PSE550-C2
Rubix:751603865043
fabricante:PSE550-C2
EAN:3618036253511
brand logo

Resumen técnico

Tiposensor de presión
Ejecuciónpse
Tensión, mín.12 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PSE550-C2


Digital pressure switch
Pressure rates: up to 10 MPa
Accuracy: up to 1% F.S.
Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
Enclosure up to IP65.
PSE550, Sensor de presión diferencial baja

Cualidades

Low differential pressure sensor
Rated voltage range: 0~2 kPa
Accuracy:1%F.S
Proof pressure: 50 kPa
Analog output: 1-5 VDC, 4-20 mA DC

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x107x37 mm
Peso neto117 g
Tiposensor de presión
Ejecuciónpse
Tensión, mín.12 V
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.50 °C
Tensión, máx.24 V
178,52 Sin IVA
/ unidad
216,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días