Referencias
Festo:SPAW-P10R-G12M-2PA-M12
Rubix:799265231000
fabricante:8022789
EAN:4052568257903

Documentos
Detalles de producto : SPAW-P10R-G12M-2PA-M12
Sensor de presión SPAW-P10R-G12M-2PA-M12 Para medir presiones de medios, rango de medición de presión entre 0 y +10 bar, conexión neumática rosca macho G1/2. Autorización=(* marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), marca CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva de la UE sobre CEM, nota sobre materiales=(* contiene sustancias PWIS, * cumple RoHS), variable medida=presión relativa, método de medición=Sensor de presión de película metálica fina
Sensor de presión Spaw-P10R-G12M-2Pa-M12
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | spaw |
| Tensión, máx. | 35 V |
| Tensión, mín. | 15 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,07 € Sin IVA
/ unidad
364,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días