Referencias
Festo:SPAU-V1R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U
Rubix:799147243000
fabricante:8001234
EAN:4052568277116

Documentos
Detalles de producto : SPAU-V1R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U
Sensor de presión SPAU-V1R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U adecuado para la supervisión de aire comprimido y gases no corrosivos, montaje en pared, con pantalla. Homologación=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), marcado CE (véase la declaración de conformidad)=según directiva CEM de la UE, información sobre el material=conforme a RoHS, magnitud a medir=presión relativa, método de medición=sensor de presión piezoresistivo
Sensor de presión
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | spau |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión, mín. | 20 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,39 € Sin IVA
/ unidad
175,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días