Referencias
SMC:PSE564-02
Rubix:798061841000

Documentos
Detalles de producto : PSE564-02
Interruptor de presión digital
Rangos de presión: hasta 10 MPa
Precisión: hasta el 1 % F.S.
Salida: IO-Link, NPN/PNP o analógica (tensión/corriente)
Caja hasta IP65.
Rangos de presión: hasta 10 MPa
Precisión: hasta el 1 % F.S.
Salida: IO-Link, NPN/PNP o analógica (tensión/corriente)
Caja hasta IP65.
PSE560, Presostato de caudal para todo uso
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 71x28x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 200 g |
| Tipo | sensor de presión |
| Ejecución | pse564 |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tensión, máx. | 24 V |
| Tensión, mín. | 12 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,77 € Sin IVA
/ unidad
265,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días