SDE5-D10-FP-Q6-P-K

SDE5 Presostato

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SDE5-D10-FP-Q6-P-K
Rubix:799147483000
fabricante:542899
EAN:4052568180928
brand logo

Resumen técnico

Tiposensor de presión
Ejecuciónsde5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SDE5-D10-FP-Q6-P-K


Sensor de presión SDE5-D10-FP-Q6-P-K Con cable. Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Recognized (OL)), Marca CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE sobre compatibilidad electromagnética, Nota sobre los materiales=Según RoHS, Magnitud de medida=Presión relativa, Método de medida=Sensor de presión piezoresistivo

Información técnica


Atributos
Tiposensor de presión
Ejecuciónsde5
Tensión, máx.30 V
Tensión, mín.15 V
81,47 € Sin IVA
/ unidad
98,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días