Referencias
SMC:PSE543-R04
Rubix:798187230000
fabricante:PSE543-R04
EAN:3618036253771

Documentos
Detalles de producto : PSE543-R04
Presostato digital
Índices de presión: hasta 10 MPa
Precisión: hasta 1% F.S.
Salida: IO-Link, NPN/PNP o analógica (tensión/corriente)
Protección hasta IP65.
Índices de presión: hasta 10 MPa
Precisión: hasta 1% F.S.
Salida: IO-Link, NPN/PNP o analógica (tensión/corriente)
Protección hasta IP65.
PSE540, Presostato neumático pequeño
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x28x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 58 g |
| Tipo | sensor de presión neumático |
| Ejecución | pse543 |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tensión, máx. | 24 V |
| Tensión, mín. | 12 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,99 € Sin IVA
/ unidad
72,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días