Referencias
SMC:PSE550-28-C2
Rubix:751603868043
fabricante:PSE550-28-C2
EAN:3618036253597

Documentos
Detalles de producto : PSE550-28-C2
Digital pressure switch
Pressure rates: up to 10 MPa
Accuracy: up to 1% F.S.
Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
Enclosure up to IP65.
Pressure rates: up to 10 MPa
Accuracy: up to 1% F.S.
Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
Enclosure up to IP65.
PSE550, Sensor de presión diferencial baja
Cualidades
Low differential pressure sensor
Rated voltage range: 0~2 kPa
Accuracy:1%F.S
Proof pressure: 50 kPa
Analog output: 1-5 VDC, 4-20 mA DC
Rated voltage range: 0~2 kPa
Accuracy:1%F.S
Proof pressure: 50 kPa
Analog output: 1-5 VDC, 4-20 mA DC
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x107x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 96 g |
| Tipo | sensor de presión |
| Ejecución | pse550 |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tensión, máx. | 24 V |
| Tensión, mín. | 12 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,52 € Sin IVA
/ unidad
216,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días