Referencias
Festo:SPAU-P10R-T-G18M-L-PNLK-PNVBA-M12D
Rubix:799265287000
fabricante:8001204
EAN:4052568276812

Documentos
Detalles de producto : SPAU-P10R-T-G18M-L-PNLK-PNVBA-M12D
Sensor de presión SPAU-P10R-T-G18M-L-PNLK-PNVBA-M12D Apto para la supervisión de aire comprimido y gases no corrosivos, montaje mediante rosca, con display. Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), marca CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=conforme con RoHS, Variable medida=presión relativa, Método de medición=sensor de presión piezorresistivo
Sensor de presión SPAU-P10R-T-G18M-L-PNLK-PNVBA-M12D 8001204
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | spau |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión, mín. | 20 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,87 € Sin IVA
/ unidad
169,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días