Referencias
Festo:SPAU-P10R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M8D
Rubix:798785325000
fabricante:8001209
EAN:4052568276867

Documentos
Detalles de producto : SPAU-P10R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001209
Sensor de presión SPAU-P10R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M8D Adecuado para la supervisión de aire comprimido y gases no corrosivos, montaje mediante rosca, con indicador. Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), marca CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, nota sobre materiales=conforme a RoHS, variable medida=presión relativa, método de medición=sensor de presión piezorresistivo
Sensor de presión SPAU-P10R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001209
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | spau |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión, mín. | 20 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,75 € Sin IVA
/ unidad
166,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días