Referencias
Festo:SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8
Rubix:798310237000
fabricante:542897
EAN:4052568180904

Resumen técnico
| Tipo | sensor de presión sde5 |
|---|---|
| Ejecución | sensor de presión piezoresistivo |
Detalles de producto : SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8
Sensor de presión SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8 con versión de enchufe M8. Homologación=(* C-Tick, * c UL us - Recognized (OL)), Marcado CE (véase la Declaración de conformidad)=según la Directiva CEM de la UE, Nota sobre el material=Conforme a RoHS, Magnitud de medida=Presión relativa, Método de medida=Sensor de presión piezoresistivo.
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión sde5 |
|---|---|
| Ejecución | sensor de presión piezoresistivo |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión, mín. | 15 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,06 € Sin IVA
/ unidad
99,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días