Referencias
SMC:PSE543A-M5
Rubix:799101311000
fabricante:PSE543A-M5

Documentos
Detalles de producto : PSE543A-M5
Presostato digital
Índices de presión: hasta 10 MPa
Precisión: hasta 1% F.S.
Salida: IO-Link, NPN/PNP o analógica (tensión/corriente)
Protección hasta IP65.
Índices de presión: hasta 10 MPa
Precisión: hasta 1% F.S.
Salida: IO-Link, NPN/PNP o analógica (tensión/corriente)
Protección hasta IP65.
PSE540, Presostato neumático pequeño
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 43 g |
|---|---|
| Tipo | sensor de presión neumático compacto |
| Ejecución | pse543 |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tensión, máx. | 24 V |
| Tensión, mín. | 12 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,94 € Sin IVA
/ unidad
84,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días