Referencias
Festo:SDE5-V1-FP-Q6-P-M8
Rubix:798357665000
fabricante:542887
EAN:4052568180805

Documentos
Detalles de producto : SDE5-V1-FP-Q6-P-M8
Sensor de presión SDE5-V1-FP-Q6-P-M8 Para vacío con versión de conector M8. Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Recognized (OL)), Marca CE (ver declaración de conformidad)=con la directiva de la UE para EMC, Nota de materiales=Conforme a RoHS, Magnitud de medida=Presión relativa, Método de medida=Sensor de presión piezoresistivo.
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | sde5 |
| Tensión, mín. | 15 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,60 € Sin IVA
/ unidad
101,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días