Referencias
Festo:SPAU-P10R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M12
Rubix:799147245000
fabricante:8001224
EAN:4052568277017

Documentos
Detalles de producto : SPAU-P10R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M12
Sensor de presión SPAU-P10R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M12 adecuado para la supervisión de aire comprimido y gases no corrosivos, montaje en panel frontal, con pantalla. Homologación=(* marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), marca CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE sobre compatibilidad electromagnética, información sobre el material=conforme a RoHS, magnitud a medir=presión relativa, método de medición=sensor de presión piezoresistivo
Sensor de presión
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | spau |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión, mín. | 20 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,94 € Sin IVA
/ unidad
177,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días