Referencias
SMC:D-M9BWZ
Rubix:798518529000
fabricante:D-M9BWZ
EAN:3618036134759

Resumen técnico
| Tipo | interruptor automático de estado sólido |
|---|---|
| Ejecución | d |
| Tensión, mín. | 24 V |
Documentos
Detalles de producto : D-M9BWZ
SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Solid state switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light.; Solid state switches are also available in 2-color indication with diagnostic output, water resistant 2-color indication, built-in OFF-delay timer (200 ms), magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
M9NW/M9PW/M9BW, Detector de estado sólido con indicador de 2 colores, montaje directo, Salida directa a cable, En línea
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x5x4 mm |
|---|---|
| Peso neto | 51 g |
| Tipo | interruptor automático de estado sólido |
| Ejecución | d |
| Tensión, mín. | 24 V |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tensión, máx. | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,14 € Sin IVA
/ unidad
49,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días