VPPM-6TA-L-1-F-0L2H-S1

VPPM Regulador de presión proporcional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VPPM-6TA-L-1-F-0L2H-S1
Rubix:798183368000
fabricante:542217
EAN:4052568179953
VPPM-6TA-L-1-F-0L2H-S1 Proportional pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.2 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VPPM-6TA-L-1-F-0L2H-S1


Regulador de presión proporcional VPPM-6TA-L-1-F-0L2H-S1 Diámetro nominal, presurización=6 mm, Diámetro nominal, escape=4,5 mm, Tipo de actuación=eléctrica, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto486,44 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.2 bar
614,96 € Sin IVA
/ unidad
744,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días