Referencias
Festo:GRLA-1/8-QS-6-MF-D
Rubix:798055247000
fabricante:537075
EAN:4052568049157

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.2 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : GRLA-1/8-QS-6-MF-D
Válvula reguladora de caudal unidireccional GRLA-1/8-QS-6-MF-D Para la regulación del caudal de aire de escape, con gran caudal. Función de la válvula=Función de control de caudal de una vía, Conexión neumática, puerto 1=QS-6, Conexión neumática, puerto 2=G1/8, Tipo de montaje=(* Roscado, * con rosca exterior (macho)), Caudal nominal estándar en la dirección de control de caudal=400 l/min.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x20x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 32,36 g |
| Presión de servicio mín. | 0.2 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,23 € Sin IVA
/ unidad
20,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días