Referencias
SMC:AR40M-F0403E-Y-D
Rubix:799244063000
fabricante:AR40M-F0403E-Y-D

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : AR40M-F0403E-Y-D
Cualidades
Salida en la parte trasera del productoPresión ajustada de hasta 0,85 MPaCaudal máximo de hasta 4000 l/min (ANR, 0,7 MPa).
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Material | resina de poliacetal (exterior) |
| Flujo | 6 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/2 |
| Tipo de ajuste | pomo (gire en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la presión de salida) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,95 € Sin IVA
/ unidad
59,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días