Medop
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
equipos de protección individual (38)
medio ambiente y seguridad (8)
1Marca
medop
(46)
41 Producto(s) de 46 variante (s):
TAPON REUTILIZABLE RUN RUN C/CORDON SNR 21DB [EN CAJITA = 1 PAR]
- medop:900825
- rubix:798236843000
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Color:amarillo
- Indice de la atenuación del sonido (SNR):21 dB
- Con cable:si
1,44 € Sin IVA
/ unidad
FAJA LUMBAR T-L S/TIRANTES
- medop:902289
- rubix:798520736000
- Entrega estimada (15) días
- Tamaño:l
17,86 € Sin IVA
/ unidad
AURICULAR RUMOR IV 902872
- medop:902872
- rubix:798426453000
- Entrega estimada (15) días
- Indice de la atenuación del sonido (SNR):26 dB
3,56 € Sin IVA
/ unidad
MASCARA 913844 GRIS
- medop:913844
- rubix:798801619000
- Entrega estimada (15) días
- Tamaño:talla única
- Material Principal:polietileno
- Tipo:media máscara
44,28 € Sin IVA
/ 4 unidades
LAVAOJOS 900303 BOLSILLO 200 ML
- medop:900303
- rubix:798426434000
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:lavaojos 900303 bolsillo 200 ml
15,30 € Sin IVA
/ unidad
MASCARA 913845 GRIS
- medop:913845
- rubix:798722807000
- Entrega estimada (15) días
- Tamaño:talla única
- Material Principal:polietileno
- Tipo:media máscara
44,28 € Sin IVA
/ 4 unidades
RESPUESTO LAVAOJOS 2 BOTELLAS DE 1 L 900355
- medop:900355
- rubix:798317411000
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:respuesto lavaojos 2 botellas de 1 l 900355
66,93 € Sin IVA
/ unidad
SPRAY 914229 ANTIFOG PLUS
- medop:914229
- rubix:798835567000
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Capacidad:30 ml
28,50 € Sin IVA
/ 10 unidades
CAJA 200 PARES TAPON MURMULLO 906980
- medop:906980
- rubix:798286239000
- Entrega estimada (15) días
- Color:amarillo
- Indice de la atenuación del sonido (SNR):39 dB
- Con cable:no
24,94 € Sin IVA
/ unidad
FAJA LUMBAR T-L C/TIRANTES
- medop:902294
- rubix:798426445000
- Entrega estimada (15) días
- Tamaño:l
19,62 € Sin IVA
/ unidad
CAPUZ 911126 ALUMINIZADO
- medop:911126
- rubix:798743373000
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Color:gris
- Tamaño:talla única
- Material Principal:poliamida
313,88 € Sin IVA
/ unidad
CHAQUETON T-XL 910943 ARAMIDA ALUMINIZADO
- medop:910943
- rubix:798449178000
- Entrega estimada (15) días
- Tamaño:xl
340,39 € Sin IVA
/ unidad
FAJA LUMBAR T-XL C/TIRANTES
- medop:902295
- rubix:798426444000
- Entrega estimada (15) días
- Tamaño:xl
19,62 € Sin IVA
/ unidad
CAJA 50 U. MASCARILLA FFP2 NR 914599 S/VALVULA
- medop:914599
- rubix:799016999000
- Entrega estimada (15) días
- Clase:ffp2
18,00 € Sin IVA
/ unidad
AURICULAR PLEGABLE 903000
- medop:903000
- rubix:798404020000
- Entrega estimada (15) días
- Indice de la atenuación del sonido (SNR):26 dB
59,90 € Sin IVA
/ 10 unidades
GAFA DE PATILLA 912821 GADEA INCOLORO
- medop:912821
- rubix:798644172000
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tratamiento:antirrayado y antivaho
- Ocular:incoloro
6,56 € Sin IVA
/ unidad
GAFA DE PATILLA 908152 FLASH NUEVA AMARILLO
- medop:908.152
- rubix:798310124000
- Entrega estimada (15) días
- Tratamiento:antirrayado y antivaho
- Ocular:incoloro
- Piezas laterales ajustables:no
2,19 € Sin IVA
/ unidad
GAFA DE PATILLA 912903 LUKA NEGRO
- medop:912903
- rubix:798671135000
- Entrega estimada (15) días
- Tratamiento:antirrayado y antivaho
- Ocular:incoloro
115,20 € Sin IVA
/ 12 unidades
GAFA DE PATILLA T-M 907073 VULCANO INCOLORO
- medop:907073
- rubix:798426411000
- Entrega estimada (15) días
- Tratamiento:antirayado
- Ocular:incoloro
15,53 € Sin IVA
/ unidad
GAFA PANORAMICA 910576 BURBUJA PLUS INCOLORO
- medop:910576
- rubix:798426421000
- Entrega estimada (15) días
- Tratamiento:antivaho
- Ocular:incoloro
6,51 € Sin IVA
/ unidad
VISOR CABEZA ABIERTA 900482
- medop:900482
- rubix:798509402000
- fabricante:900482
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:visor cabeza abierta 900482
5,23 € Sin IVA
/ unidad
GAFA DE PATILLA T-S 914238 XTREME INCOLORO/AZUL
- medop:914238
- rubix:798882865000
- Entrega estimada (15) días
- Tratamiento:antirayado
- Ocular:incoloro
- Material ocular:policarbonato
37,43 € Sin IVA
/ unidad
GAFA DE PATILLA T-M XTREME INCOLORA/AZUL, LENTE INCOLORA ANTI-RALLADURA, ANTIEMPAÑANTE
- medop:911249
- rubix:798554344000
- Entrega estimada (15) días
- Tratamiento:antirrayado y antivaho
- Material ocular:policarbonato
105,70 € Sin IVA
/ 5 unidades
ADAPTADOR CABEZA ABIERTA 900481
- medop:900481
- rubix:798348053000
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:adaptador cabeza abierta 900481
91,70 € Sin IVA
/ 10 unidades
24 productos de 41






















