Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24007448
Rubix:781100254038
fabricante:24007448

Documentos
Detalles de producto : S8 36 44 6 (24007448)
Sello de vástago de una sola pieza con un cabezal de caucho alojado en el componente textil. El sello de vástago compacto también es adecuado para espacios de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 36 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 44 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,99 € Sin IVA
/ unidad
104,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
