Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24120647
Rubix:799073685000
fabricante:24120647

Documentos
Detalles de producto : ES 50,0 60,0 16,0 B3B246
El conjunto de sellado multipartido para el cierre de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de Dachmanschetten se ensamblan en tres variantes diferentes y son adecuados para aplicaciones robustas, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Altura | 16 mm |
| Material | bi-nbr b3b246 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,44 € Sin IVA
/ unidad
356,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
