Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:ES 28,00 40,00 22,50 B3B246
Rubix:781100082038
fabricante:24070182


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Altura | 22.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : ES 28 40 22,5 (24070182)
El juego de sellado multicomponente para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de Manguitos Dach se ensamblan en tres versiones diferentes y son adecuados para aplicaciones de servicio pesado, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Altura | 22.5 mm |
| Material | bi-nbr b3b246 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,35 € Sin IVA
/ unidad
414,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días