Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24178436
Rubix:798006052000
fabricante:24178436


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38.7 mm |
| Altura | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 28 38,7 4 (24311631)
El juego de juntas de dos piezas consta de un anillo de perfil de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Retén de vástago Omegat PTFE bronce NBR
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38.7 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,56 € Sin IVA
/ unidad
243,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días