Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421636
Rubix:781100020038
fabricante:40421636

Documentos
Detalles de producto : NI300 65 75 12 94AU 40421636
El Nutring NI 300 presenta un perfil asimétrico, un labio interior retraído, un borde adicional de estanqueidad y de soporte, así como un asiento de adherencia en el diámetro exterior. El sello de vástago de simple efecto es, por ejemplo, adecuado para espacios de montaje normalizados según la ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,41 € Sin IVA
/ unidad
46,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
