Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49044391
Rubix:798111167000
fabricante:49044391


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 8.9 mm |
| Altura | 2.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : KDN 16 49044391
Junta compacta KDN 72 NBR 708
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,26 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Diámetro interior | 8.9 mm |
| Altura | 2.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,97 € Sin IVA
/ unidad
27,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días