Referencias
Timken:TSNG509
Rubix:798704837000
EAN:0087796316959

Documentos
Detalles de producto : TSNG 509
Sello de doble labio TSNG509
Información técnica
Atributos
| Tipo | sello |
|---|---|
| Diámetro interior | 36.5 mm |
| Diámetro exterior | 61.5 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Serie | tsng |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,46 € Sin IVA
/ unidad
19,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días