ASNH 511-609 TAPA LATERAL

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:ASNH 511-609
Rubix:939511160010
fabricante:616
EAN:7316577049384
brand logo

Resumen técnico

Tipocubierta final para snl (se)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ASNH 511-609 TAPA LATERAL


End cover for SNL (SE) housing.
Las tapas laterales protegen el extremo del eje expuesto y ayudan a evitar accidentes. Esta tapa lateral es de polipropileno y está diseñada para los soportes para rodamientos SNL de los tamaños 05 a 32. Tiene una buena resistencia a la mayoría de los productos químicos y puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 110 °C (230 °F). Las tapas laterales son accesorios fáciles de instalar y rentables.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5,5x76,4x76,4 mm
Peso neto13 g
Tipocubierta final para snl (se)
Diámetro exterior76.4 mm
Anchura5.5 mm
Serieasnh
Materialsynthetic material
9,61 € Sin IVA
/ unidad
11,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días