ETS 52

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:ETS 52
Rubix:798070516000
fabricante:5024
EAN:7316577300409
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : ETS 52


Tapa final con junta tórica para el alojamiento del cojinete.
Las tapas laterales protegen el extremo del eje expuesto y ayudan a evitar accidentes. Esta tapa lateral es de acero y está diseñada para los soportes para rodamientos SNL de los tamaños 34 a 96. Tiene buena resistencia a la mayoría de los productos químicos, es fuerte y puede admitir altas temperaturas de funcionamiento. Las tapas laterales son accesorios fáciles de instalar y rentables.

Información técnica


Atributos
Peso neto5030 g
Tipotapa final
Diámetro exterior276 mm
Anchura21 mm
Serieets
Materialcast iron with silicone element
404,87 € Sin IVA
/ unidad
489,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días