G517-KIT+FS

Kit de Sellado para Soportes Partidos (Plummer Block), 2 un

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NSK:G517-KIT+J
Rubix:798241093000
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : G517-KIT+FS


El rango de soportes partidos de la serie SNN de NSK ofrece diversas soluciones técnicas para las aplicaciones más exigentes. Los componentes son de fácil ensamblaje, desmontaje y mantenimiento. Equipados con rodamientos NSK de alto rendimiento, los soportes partidos SNN le ayudarán a reducir sus costes.

Cualidades

Sellado de poliuretano en kit de 2 un, (4 mitades para ambos lados del soporte)

Información técnica


Atributos
Tipokit de juntas
Diámetro interior75 mm
Anchura10.2 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Serieg
Materialnbr
20,03 Sin IVA
/ unidad
24,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días