Referencias
FAG:DH232
Rubix:798031812000
fabricante:0383899830000
EAN:4012801212090

Detalles de producto : DH232
Anillo obturador
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 159 g |
|---|---|
| Tipo | sello de labios dobles |
| Diámetro interior | 174 mm |
| Diámetro exterior | 212.5 mm |
| Anchura | 18.5 mm |
| Serie | dh2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,88 € Sin IVA
/ unidad
67,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
