Referencias
SKF:Z 205 F
Rubix:000205000010
fabricante:30416
EAN:7316570477740

Detalles de producto : Z 205 F
Juego de placas de sellado con disco de sellado flocado, 2 piezas
Las arandelas de sellado SKF del tipo Z forman sellos laberínticos eficaces que pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones. Se recomiendan, principalmente, para disposiciones de rodamientos sencillas, y ofrecen soluciones económicas a muchos problemas de sellado. La eficacia del sellado depende del diseño de la arandela (diseño estándar o F) y de la cantidad de arandelas utilizadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 5x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 34,9 g |
| Tipo | arandela de sellado |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,12 € Sin IVA
/ unidad
20,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días