Referencias
Dichtomatik:67022535
Rubix:799196194000
fabricante:W 75 x 95 x 10 A S FKM 80 TLVU FNGS


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WAS NIF 75,0X 95,0X 10,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 56 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,26 € Sin IVA
/ unidad
40,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días