US 12,70 18,00 1,50 S304 NB7034

Sello para elementos de sujeción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:US 12,70 18,00 1,50 S304 NB7034
Rubix:799071419000
fabricante:67175191
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12.7 mm
Diámetro exterior18 mm
Grosor1.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : US 12,70 18,00 1,50 S304 NB7034


Cualidades

•Protección contra suciedad exterior, previene la fuga del medio, sin pérdida de presión
Efecto de sellado debido a la compresión del labio elastomérico

Aplicaciones

Ingeniería mecánica;Construcción de tanques y aparatos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12.7 mm
Diámetro exterior18 mm
Grosor1.5 mm
Materialnbr
6,13 € Sin IVA
/ unidad
7,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días