US 6,70 10,00 1,00 S304 NB7034

Fastener Seal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67121768
Rubix:799071784000
fabricante:67121768
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior6.7 mm
Diámetro exterior10 mm
Materialnbr

Documentos

Detalles de producto : US 6,70 10,00 1,00 S304 NB7034


Bonded seals are metal washers with a trapezoidal elastomer sealing lip vulcanised to their inner diameter.

Cualidades

•Simple, captive assembly
Secure sealing
Reusable
Cost-effective solution
Controlled compression due to washer
Stocked for almost all European thread sizes

Aplicaciones

Machine Building;Container and Apparatus Construction

Información técnica


Atributos
Diámetro interior6.7 mm
Diámetro exterior10 mm
Materialnbr
5,15 € Sin IVA
/ unidad
6,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días