Opciones de filtro
Categorías
  • junta pegada (6)
  • 1Marca
  • dichtomatik
    (6)
  • 6 Producto(s) de 6 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    US 18,70 26,00 1,50 ZNS NB7034

    • dichtomatik:US 18,70 26,00 1,50 ZNS NB7034
    • rubix:799070137000
    • fabricante:67044014
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:18.7 mm
    • Diámetro exterior:26 mm
    • Grosor:1.5 mm
    1,13 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    US 12,70 18,00 1,50 S304 NB7034

    • dichtomatik:US 12,70 18,00 1,50 S304 NB7034
    • rubix:799071419000
    • fabricante:67175191
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:12.7 mm
    • Diámetro exterior:18 mm
    • Grosor:1.5 mm
    6,13 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    PRR DN21 NBR NB9018

    • dichtomatik:PRR DN21 NBR NB9018
    • rubix:799071915000
    • fabricante:67159691
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:18.5 mm
    • Diámetro exterior:23.9 mm
    • Grosor:1.5 mm
    0,32 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    US 5,70 9,20 1,00 ZNS FP7034

    • dichtomatik:US 5,70 9,20 1,00 ZNS FP7034
    • rubix:799071451000
    • fabricante:67175061
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:5.7 mm
    • Diámetro exterior:9.2 mm
    • Grosor:1 mm
    3,64 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    USS SC 10,70 17,00 1,50 ZNS NB7034

    • dichtomatik:67175020
    • rubix:799071644000
    • fabricante:67175020
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:10.7 mm
    • Diámetro exterior:17 mm
    • Material:nbr
    1,08 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    US 6,70 10,00 1,00 S304 NB7034

    • dichtomatik:67121768
    • rubix:799071784000
    • fabricante:67121768
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:6.7 mm
    • Diámetro exterior:10 mm
    • Material:nbr
    5,15 € Sin IVA
    / unidad