Referencias
Dichtomatik:49472524
Rubix:799071262000
fabricante:49472524

Detalles de producto : OR-B 9,00 2,00 70 NBR NB7028
Las juntas tóricas son anillos de sellado redondos sin fin de sección transversal circular. Se Utilizan Principalmente Para Sellar Componentes De Máquinas Estacionarias - Caja Estática - Contra Medios Fluidos Y Gaseosos. En determinadas condiciones, también se pueden utilizar como componente de sellado dinámico para movimientos axiales, giratorios y oscilantes.
OR-B 9,00 2,00 70 NBR NB7028
Aplicaciones
Industrial
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 9 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,53 € Sin IVA
/ unidad
0,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
