PRR DN21 NBR NB9018

Sello de brida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67159691
Rubix:799071915000
fabricante:PRR DN21 NBR NB9018
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior18.5 mm
Diámetro exterior23.9 mm
Grosor1.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PRR DN21 NBR NB9018


Los anillos de sellado de perfil DIN 3869 se utilizan para el sellado axial-estático de conexiones de tubos roscadas, accesorios y tornillos de cierre con extremos de espárrago en conexión con puertos. Al apretar la unión atornillada, el anillo de sellado de perfil elástomérico, fácil de manejar, se compacta, produciendo así el efecto de sellado en las superficies a sellar. El propósito del anillo de sellado de perfil es impedir que el medio se escape, evitando así la pérdida pérdida de presión. La geometría protege la junta contra el giro durante la instalación y en la carcasa de montaje. Al mismo tiempo, el anillo de sellado de perfil retiene el polvo y la suciedad. Cualquier deformación mecánica de la sección transversal se minimiza debido a la geometría del perfil.

Aplicaciones

Las juntas de sellado de perfil según DIN 3869 se utilizan como sellos blandos axialmente estáticos en combinación con elementos roscados, p. ej. en maquinaria de construcción, prensas hidráulicas, máquinas de inyección, accesorios, válvulas hidráulicas y conexiones de tubos roscados en la industria en general.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior18.5 mm
Diámetro exterior23.9 mm
Grosor1.5 mm
Materialnbr
0,32 € Sin IVA
/ unidad
0,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días