Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:468757
Rubix:799072260000
fabricante:BAUM2SLX7 12 X 22 X 7 X 6 75 FKM 585

Documentos
Detalles de producto : BAUM2SLX7 12,0X 22,0X 7,0 585
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,52 € Sin IVA
/ unidad
55,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
