Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411013
Rubix:038055072038
fabricante:B1 U3 38 X 55 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : B1U 38 55 7 40411013
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con el labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,95 € Sin IVA
/ unidad
41,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
