Referencias
SKF:12483
Rubix:000012483049
fabricante:521819
EAN:0085311011303


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50.8 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 12483
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Diámetro exterior | 50.8 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | acm |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,56 € Sin IVA
/ unidad
20,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días