Referencias
Dichtomatik:67193392
Rubix:799071952000
fabricante:67193392

Detalles de producto : WAS NIF 40,0X 62,0X 8,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,44 € Sin IVA
/ unidad
25,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
