Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413430
Rubix:798389987000
fabricante:40413430

Documentos
Detalles de producto : BAUM1X7 12 32 7 75FKM 40413430
Los sellos de eje radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El conjunto de sellado consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de rigidización y un muelle anular helicoidal.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,50 € Sin IVA
/ unidad
69,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
