BAUMX7 25 38 7 40412898

Sello de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412898
Rubix:025038076038
fabricante:40412898
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior38 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMX7 25 38 7 40412898


Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo rigidizador metálico y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior38 mm
Anchura7 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
62,62 € Sin IVA
/ unidad
75,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días